Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche25/32 po
- Longueur de cannelure3-1/8 po
- Longueur totale6 po
- Diamètre de la tige1/2 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionOr et oxyde noir
- MatérielAcier haute vitesse
- Angle de pointe118 °
- Type de pointFractionnement
- Série1892
- Type de tigeTrois ballerines
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
- CUP_NON697334206880