Motion
5504874
Série ISOTURN, grade submicronique IC907 , insert rotatif en carbure revêtu TiN/TiAlN de type DCMT, en forme de diamant
N° D’ARTICLE MI03442330
N° MFR5504874
Prix37.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Série ISOTURN, grade submicronique IC907 , insert rotatif en carbure revêtu TiN/TiAlN de type DCMT, en forme de diamant
N° D’ARTICLE MI03442330
N° MFR5504874

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix37.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.4 mm
  • Diamètre du trou
    4.4 mm
  • Angle inclus
    55 °
  • Cercle inscrit
    9.52 mm
  • Longueur
    11.6 mm
  • Angle de décharge
    7 °
  • Épaisseur
    3.97 mm

Détails

  • Application
    Rotation
  • brise-croustilles
    SM
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    TiN/TiAlN
  • Code de style d’insertion complète
    DCMT 11T304
  • Insérer le style
    DCMT
  • Qualité du fabricant
    IC907
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    Sous-micron
  • Série
    ISOTURNER
  • Forme
    Diamant

Aperçu

Description du fabricant
5504874 DCMT 3-1-SM IC907