Motion
5540001
Série ISOTURN, grade IC20 , insert rotatif en carbure de type DCGT, en forme de diamant, épaisseur 3.97mm
N° D’ARTICLE MI03442347
N° MFR5540001
Prix41.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Série ISOTURN, grade IC20 , insert rotatif en carbure de type DCGT, en forme de diamant, épaisseur 3.97mm
N° D’ARTICLE MI03442347
N° MFR5540001

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix41.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.4 mm
  • Diamètre du trou
    4.4 mm
  • Angle inclus
    55 °
  • Cercle inscrit
    9.52 mm
  • Longueur
    11.6 mm
  • Angle de décharge
    7 °
  • Épaisseur
    3.97 mm

Détails

  • Application
    Rotation
  • brise-croustilles
    COMME
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code de style d’insertion complète
    DCGT 11T304
  • Insérer le style
    DCGT
  • Qualité du fabricant
    IC20
  • Matériel
    Carbure
  • Râteau
    Positif
  • Série
    ISOTURNER
  • Forme
    Diamant

Aperçu

Description du fabricant
5540001 DCGT 3-1-AS IC20