Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre1-1/2 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique
- CouleurNoir
- GradeGrain très grossier
- Numéro de grain36
- Rpm max.30000 tr/min
- Type de montageMontage central
Aperçu
- Le mélange abrasif d’alumine céramique de première qualité coupe plus rapidement et dure plus longtemps que les disques d’oxyde d’aluminium et de zircone dans la plupart des applications
- L’endos amélioré de poids Y plus épais offre une durabilité prolongée et une usure réduite des bords
- Le traitement du grain autolubrifiant avancé réduit la chaleur sur les matériaux difficiles à meuler
- La construction stratifiée à 1 épaisseur offre une conformabilité accrue sur les surfaces profilées ou toute application où une flexibilité supplémentaire est nécessaire
- Les grains 24 et 36 sont recommandés pour le retrait de matières lourdes
- Système de fixation métallique de type TS/II à mise sous/hors tension