Motion
66261138140

NORTON ABRASIVES
66261138140

Disque de finition revêtu de métalite - 2 po Dia, oxyde d'aluminium, grain 120
N° D’ARTICLE MI03443520
N° MFR66261138140
Prix1.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261138140

Disque de finition revêtu de métalite - 2 po Dia, oxyde d'aluminium, grain 120
N° D’ARTICLE MI03443520
N° MFR66261138140
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
Votre prix1.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Nettoyage et détail, ébavurage
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Brun
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    120
  • Comprend des trous d’aspiration
    Trous d’aspiration non inclus
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide de type S
  • Quantité du colis
    100
  • Série
    Gémeaux R228
  • CUP_NON
    66261138140

Aperçu

Description du fabricant
66261138140 DSC 2 120 X R228 MÉTALITE