Motion
78072720890

NORTON ABRASIVES
78072720890

Ébavurage enduit Metalite, meulage, polissage, courroie de façonnage - grain : 100, oxyde d'aluminium, matériau de support : tissu, longueur de courroie : 42 po, largeur de courroie : 1 po
N° D’ARTICLE MI03443578
N° MFR78072720890
Prix3.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
78072720890

Ébavurage enduit Metalite, meulage, polissage, courroie de façonnage - grain : 100, oxyde d'aluminium, matériau de support : tissu, longueur de courroie : 42 po, largeur de courroie : 1 po
N° D’ARTICLE MI03443578
N° MFR78072720890

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Longueur de la courroie
    42 po
  • Largeur de la courroie
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ébavurage, meulage, polissage, sculptage
  • Matériau de support
    Tissu
  • Numéro de grain
    100
  • Quantité du colis
    50
  • CUP_NON
    78072720890

Aperçu

Description du fabricant
78072720890 BLT 1 X 42 100 X R228