Spécifications
Dimensions
- Longueur totale9 po
- Largeur totale6 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifNon tissé
- GradeMoyen
- Numéro de grainFEPA 740
- Quantité du colis40
- Couleur du porte-tamponHavane
- Types de produitsCoussin pour les mains
- CUP_NON66261074000
Aperçu
- Les tampons et les rouleaux de finition de surface sont faits d’une toile de nylon non tissée imprégnée de grain abrasif et d’une liaison de résine
- Flexible, s’adapte à la surface de travail
- Action douce qui élimine facilement les solins ou les bavures sans affecter la dimension de la pièce
- Sans chargement, approvisionnement constant de nouveaux bords de coupe
- Non rouille, pas de contamination de la pièce
- Construction résiliente, longue durée de vie, productivité accrue, résistant aux solvants, imperméable
- Dimensions : 6 po x 9 po
- Applications : nettoyage léger à intensif, ébavurage, mélange, polissage et finition du métal, du bois, du composite, des plastiques, de la pierre, des surfaces solides et des surfaces peintes
- À utiliser avec le porte-serviette à main, article Mi no 04154201