Motion
SNV240-L
Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI03444432
N° MFRSNV240-L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI03444432
N° MFRSNV240-L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • De la base à l’alésage Ligne centrale  
    150 mm
  • Largeur de la base
    185 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    390 mm
  • Diamètre de l’alésage compatible
    100 mm, 110 mm, 3.9375 po, 3.7500 po, 3.8750 po, 4.0000 po
  • Global Hauteur  
    298 mm
  • Global Longueur  
    450 mm
  • Global Largeur  
    185 mm

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    20322, 20322 K, 21322, 21322 K, 22322, 22322 K, 6322
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de montage
    Base à deux boulons
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Série
    NVS

Aperçu

Description du fabricant
SNV240-L PALIER