Motion
CL-150-HTC
Pince de retenue horizontale, barre solide, montage à bride, max. Capacité de conservation : 60lb
N° D’ARTICLE MI03445027
N° MFRCL-150-HTC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pince de retenue horizontale, barre solide, montage à bride, max. Capacité de conservation : 60lb
N° D’ARTICLE MI03445027
N° MFRCL-150-HTC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la base
    15/16 po
  • Largeur de la base
    15/16 po
  • Longueur du bras de la pince
    11/16 po
  • Hauteur sous la barre
    3/8 po

Détails

  • Style de bras
    Solide
  • Matériau de base
    Acier
  • Forme de barre de serrage
    Barre pleine
  • Style de pince
    horizontal
  • Style de poignée
    Levier droit
  • Capacité de conservation maximale
    60 lb
  • Type de montage
    Bride
  • Type de bascule
    horizontal

Aperçu

Description du fabricant
CL-150-HTC PINCE À BASCULE, 205-S