Spécifications
Dimensions
- Longueur de la base15/16 po
- Largeur de la base15/16 po
- Longueur du bras de la pince1-1/16 po
- Hauteur sous la barre15/32 po
- Poids0.1 lb
Détails
- Style de brasBras ouvert
- Matériau de baseAcier inoxydable
- Style de pincehorizontal
- Style de poignéeEn forme de V
- Capacité de conservation maximale100 lb
- Type de basculehorizontal