Motion
9679S
Gants de travail à usage général - Petite taille, enduits de nitrile, poignets en tricot, matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI03445987
N° MFR9679S
Prix2.84 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de travail à usage général - Petite taille, enduits de nitrile, poignets en tricot, matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI03445987
N° MFR9679S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2.84 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S ou taille 7

Détails

  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Coutures de doublure
    Doublure sans coutures
  • Matériel
    Nylon
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Normes respectées
    CE 4121
  • CUP_NON
    30451439679199

Aperçu

Description du fabricant
9679S 13 CALIBRE NYLON GRIS NBR
  • Extérieur en nylon de calibre 13
  • Paume et doigts en nitrile
  • Couleur : Gant blanc avec revêtement gris
  • Applications : assemblage, protection contre les peluches, fabrication, manipulation de petites pièces, usage général

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté