Motion
9696XS
Gants de travail tout usage UltraTech® - Petits, enduits de polyuréthane, poignets en tricot, matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI03445990
N° MFR9696XS
Prix3.27 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de travail tout usage UltraTech® - Petits, enduits de polyuréthane, poignets en tricot, matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI03445990
N° MFR9696XS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3.27 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TP ou taille 6

Détails

  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Coutures de doublure
    Doublure sans coutures
  • Matériel
    Nylon
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Gamme de produits
    Ultra Tech
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Normes respectées
    CE 4131
  • Style de pouce
    Droit
  • CUP_NON
    30451439696783

Aperçu

Description du fabricant
9696XS PAUME EN NYLON PU GRIS ULTRA TECH 13
  • Extérieur en tricot sans couture de calibre 13 100 % nylon avec trempage de la paume et des doigts en polyuréthane
  • Score CE 4131
  • Applications : assemblage, électronique, inspection, fabrication, manipulation de petites pièces, automobile, expédition, construction, manutention des matériaux, entretien général, agriculture, jardinage, industrie du verre, protection contre les peluches, usage général

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté