Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTrès grand
- Longueur9-1/2 po
- Épaisseur5.0 mil
Détails
- ApplicationGrade médical/d’examen
- Type de poignetPerlé
- Qualité alimentaireNon
- Sans latexNon
- MatérielLatex
- Style en poudreSans poudre
- Gamme de produits« SensaTouch® »
- Normes respectéesFDA
- Gants stérilesNon stérile
- Finition de surfaceTexturé
- CUP_NON10451435045413
Aperçu
- Gants ambidextres de 5 mil d’épaisseur avec poignets roulés et finition texturée pour une meilleure prise
- Les composants sont conformes aux règlements de la FDA en matière de contact avec les aliments
- Applications : laboratoires cliniques, examens des patients, dentisterie, hygiène dentaire, pharmacie, soins en maison de soins infirmiers, vétérinaire
- 100 gants par distributeur, 10 distributeurs par caisse
- MISE EN GARDE : Ces produits contiennent du latex de caoutchouc naturel qui peut causer des réactions allergiques chez certaines personnes
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la documentation
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la documentation
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la documentation
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la documentation