Motion
6840
Gants résistants aux produits chimiques, G, noirs, PVC, paquet de 12
N° D’ARTICLE MI03447011
N° MFR6840
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux produits chimiques, G, noirs, PVC, paquet de 12
N° D’ARTICLE MI03447011
N° MFR6840
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur  
    10-1/2 po

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Non testé
  • Application
    Produit chimique, polyvalent
  • Couverture du revêtement
    Poignets palmiers et au-dessus
  • Matériau de revêtement
    Caoutchouc
  • Couleur
    Noir
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de prise
    Froissement
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Jersey
  • Matériau de la doublure
    Jersey de coton
  • Coutures de doublure
    Doublure cousue
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Style de pouce
    Aile
  • CUP_NON
    30451430684017

Aperçu

Description du fabricant
POIGNET DE SÉCURITÉ EN JERSEY TREMPÉ DANS LE CAOUTCHOUC 6840

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté