Spécifications
Dimensions
- Taille de la poitrine54 po
- Longueur58 po
- TailleGrand
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsASTM D6413
- Utilisation par temps froidNe convient pas au temps froid
- CouleurJaune
- Résistant aux flammesVêtement ignifuge
- Fermeture avantBoutons-pression
- Type de vêtementManteau
- Utilisation du vêtementPluie/Flamme
- Haute visibilitéPas un vêtement à haute visibilité
- Type de hotteCapuchon amovible
- MatérielNylon/PVC
- Nombre de poches2
- ModèleAucun
- Gamme de produitsAssistant
- Manches amoviblesManches non amovibles
- RéversibleNon réversible
- CUP_NON45143360635
Aperçu
- Ne pas utiliser pour la protection chimique
- Matériau de toile en nylon à double revêtement en PVC sur 210 deniers
- Le matériau indéchirable offre une excellente résistance aux accrocs et aux déchirures
- Inflammabilité limitée, testée conformément à la méthode ASTM D-6413
- Protège contre la plupart des produits chimiques, huiles et acides
- PVC/nylon/PVC de 0,28 mm
- Deux boutons-pression à l’intérieur de la jambe, col en velours côtelé avec boutons-pression, porte-insigne, dos ventilé cape, capuchon amovible
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire