Motion
7415
Ancrage à béton, diamètre : 3/8 po, longueur totale : 3-3/4 po, matériau : acier, encastrement minimum : 1-5/8 po
N° D’ARTICLE MI03452156
N° MFR7415
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ancrage à béton, diamètre : 3/8 po, longueur totale : 3-3/4 po, matériau : acier, encastrement minimum : 1-5/8 po
N° D’ARTICLE MI03452156
N° MFR7415
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    3/8 po
  • Distance minimale du bord
    1-7/8 po
  • Intégration minimale
    1-5/8 po
  • Distance minimale d’espacement
    1-5/8 po
  • Longueur totale
    3-3/4 po
  • Longueur du filetage
    2-5/8 po
  • Béton Ultimate Shear 4000 lb/po2
    3760 lb
  • Béton à tension maximale de 4000 lb/po2
    3850 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    50

Aperçu

Description du fabricant
ANCRAGE À GOUJON ÉLECTRIQUE 7415 3/8X3-3/4