Motion
45737
Rallonge et taraud de poulie - série 113SP , pointe spiralée, matériau en acier haute vitesse, fini brillant, taille de filetage 5/16 – 18 , NC, 2 cannelures
N° D’ARTICLE MI03452244
N° MFR45737
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rallonge et taraud de poulie - série 113SP , pointe spiralée, matériau en acier haute vitesse, fini brillant, taille de filetage 5/16 – 18 , NC, 2 cannelures
N° D’ARTICLE MI03452244
N° MFR45737
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    6 po
  • Diamètre de la tige
    0.240 po
  • Taille du filetage
    5/16 – 18

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    2
  • Série
    113SP
  • Type de taraud
    Point spirale
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    H3
  • Norme de filetage
    NC

Aperçu

Description du fabricant
45737 TAP 5/16-18 6OA 2F PETIT SH