Motion
NON. 1444 TAMBOUR
NON. 1444 Graisse polyvalente – extrême pression, à base de pétrole, composition de graisse épaissie au complexe d’aluminium, qualité NLGI 2 , taille 420 lb, contenant pour tambour, couleur beige, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau, +20 à +400 °F
N° D’ARTICLE MI03452999
N° MFRNO. 1444 DRUM
Prix7,122.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
NON. 1444 Graisse polyvalente – extrême pression, à base de pétrole, composition de graisse épaissie au complexe d’aluminium, qualité NLGI 2 , taille 420 lb, contenant pour tambour, couleur beige, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau, +20 à +400 °F
N° D’ARTICLE MI03452999
N° MFRNO. 1444 DRUM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7,122.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    420 lb
  • Grade NLGI
    2
  • Hauteur totale
    34.75 po
  • Longueur totale
    23.5 po
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Durée de conservation
    5 ans
  • Poids
    465.00 lb

Détails

  • Application
    Équipement de carrière et d’exploitation minière de construction robuste
  • Type de base
    Complexe d’aluminium
  • Certification
    ISO
  • Couleur
    Beige
  • Composition
    Graisse à base de pétrole, aluminium épaissi
  • Type de contenant
    Fût
  • Point de chute
    260°C/500 °F
  • Point d’éclair
    280°C/535 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Épaississeur de graisse
    Complexe d’aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    089215422715
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Température de fonctionnement min.
    20 °F
  • Type d’huile
    Minéral
  • Qté du colis
    1
  • Série
    N° 1444
  • Plage de température
    +20 à +400 °F
  • Type
    Pression extrême
  • CUP_NON
    089215422715
  • Viscosité
    626
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Lavage à l’eau
    Perte inférieure à 3 %

Aperçu

Description du fabricant
NO 1444 55 GAL DRUM L0227-040
  • Spécialement formulé pour une utilisation sur les équipements de construction, de carrière et miniers lourds
  • Résistance exceptionnelle au lavage à l’eau, aux solutions de lavage caustiques et aux liquides de refroidissement et de coupe utilisés dans les opérations d’usinage
  • Excellent pour les roulements et les chaînes à vitesse lente à modérée qui sont soumis à la chaleur, à la vapeur et à l’eau