Motion
4PS4-B
Douille à usage général P-Series - corps en laiton, cannelé 1/2 po, 300 psi, taille de corps 1/2 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03453194
N° MFR4PS4-B
Prix70.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille à usage général P-Series - corps en laiton, cannelé 1/2 po, 300 psi, taille de corps 1/2 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03453194
N° MFR4PS4-B
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
Prix70.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    1/2 po
  • Longueur
    3.95 po

Détails

  • Application
    Usage général, pneumatique
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Pression d’éclatement
    3500 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    Raccord cannelé de tuyau de 1/2 po
  • Type de raccord de tuyau
    Raccord cannelé de tuyau
  • Matériel
    Laiton
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Thor
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/2 po
  • Pression de service
    300 psi
  • Plage de pression de service
    251 à 350 psi

Aperçu

Description du fabricant
4PS4-B

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté