Motion
YCJ 2S
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2 po, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI03453714
N° MFRYCJ 2S
Prix231.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2 po, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI03453714
N° MFRYCJ 2S
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
Prix231.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.3750 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.1880 po
  • Alésage Diamètre  
    2 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-11/16 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.6250 po
  • Poids
    6.88 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    087796197725
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    GY1115KRRB2
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    YCJ
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    087796197725

Aperçu

Description du fabricant
YCJ 2S UNITÉS ENROULÉES