Motion
1610 1.11/16

GATES RUBBER CO
1610 1.11/16

Coussinet de verrouillage conique - série 1610 , 1.6875 po de diamètre, 3/8 x 3/16 po de rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI03454077
N° MFR1610 1.11/16
Price$48.88/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
1610 1.11/16

Coussinet de verrouillage conique - série 1610 , 1.6875 po de diamètre, 3/8 x 3/16 po de rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI03454077
N° MFR1610 1.11/16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix48.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril, grande extrémité
    2.2500 po
  • Longueur du baril
    1.0000 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2-1/8 po
  • Bore Diameter  
    1.6875 po
  • Taille de la bague
    1610
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Length Through Bore  
    1 in
  • Outside Diameter  
    2-1/4 po
  • Alésage fini stocké
    1.6875 po
  • Poids
    0.45 lb

Details

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de catalogue du fabricant
    78581711
  • Numéro CUP du fabricant
    072053111903
  • Matériel
    Fonte
  • Capacité de couple
    3600 po
  • CUP_NON
    072053111903
  • Couple de la clé
    175 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
1610 1.11/16 DOUILLE
  • Les détails affichés qui n’affectent pas la fonction du variateur ou le poids global peuvent être modifiés sans préavis
  • Offre une excellente force de serrage pour un raccordement sûr de l’arbre
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Comprend des vis d’assemblage

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté