Motion
SY 50 TR

SKF
SY 50 TR

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 50 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03454202
N° MFRSY 50 TR
Prix674.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SY 50 TR

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 50 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03454202
N° MFRSY 50 TR
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
Prix674.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    57.20 mm
  • Largeur de la base
    54 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    157 mm
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Longueur totale
    203 mm
  • Largeur totale
    34 mm
  • Poids
    6.11 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35.1 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    23.2 kN
  • Roulement de rechange
    TABLEAU 210-2RF
  • Série
    SY
  • Normes respectées
    ISO
  • CUP_NON
    7316570461572

Aperçu

Description du fabricant
SY 50 TR PIL NOIR