Motion
69014191635

NORTON ABRASIVES
69014191635

Meule à meuler pour outil et coupe - Numéro de grain : 150, Diamètre de meule : 5 po
N° D’ARTICLE MI03454763
N° MFR69014191635
Prix777.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
69014191635

Meule à meuler pour outil et coupe - Numéro de grain : 150, Diamètre de meule : 5 po
N° D’ARTICLE MI03454763
N° MFR69014191635

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix777.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    1-1/4 po
  • Profondeur super-abrasive
    1/8 po
  • Diamètre de la roue
    5 po
  • Épaisseur de la roue
    1-3/4 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Résinoïde
  • Numéro de grain
    150
  • Matériel
    Diamant
  • Quantité du colis
    1
  • Type de roue super-abrasive
    Type 11V9
  • CUP_NON
    69014191635
  • Dureté des roues
    R
  • Type de roue
    Type 11 - Coupe évasée

Aperçu

Description du fabricant
69014191635 DIA 5 X 1-3/4 X 1-1/4

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté