Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Code de taille de raccordCJ24
- Diamètre de l’extrémité du moyeu2.2000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.1800 po
- Diamètre extérieur2.2000 po
- Poids0.91 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Matériau du concentrateurMétal en poudre
- Type de mâchoireCourbe
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144620101
- Rpm max.10600 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieCJ
- CUP_NON685144620101