Motion
14L050-6FS5
14L050-6FS5, Poulie de distribution, 3/8 po, alésage ordinaire minimum
N° D’ARTICLE MI03460390
N° MFR14L050-6FS5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
14L050-6FS5, Poulie de distribution, 3/8 po, alésage ordinaire minimum
N° D’ARTICLE MI03460390
N° MFR14L050-6FS5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    41.70 mm
  • Largeur
    2.0 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057624382
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Dents  
    14
  • Style de dent
    L
  • CUP_NON
    00195057624382

Aperçu

Description du fabricant
14L050-6FS5 3/8'' BORE STEEL