Motion
45752 1135P 5/8-11

Reiff & Nestor Company
45752 1135P 5/8-11

Taraud d’extension - série 113SP , pointe spiralée, fini brillant, taille de filetage 5/8 – 11 , UNC, 3 cannelures
N° D’ARTICLE MI03461166
N° MFR45752 1135P 5/8-11
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Reiff & Nestor Company
45752 1135P 5/8-11

Taraud d’extension - série 113SP , pointe spiralée, fini brillant, taille de filetage 5/8 – 11 , UNC, 3 cannelures
N° D’ARTICLE MI03461166
N° MFR45752 1135P 5/8-11
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    6 po
  • Diamètre de la tige
    0.48 po
  • Taille du filetage
    5/8 – 11

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Nombre de cannelures
    3
  • Série
    113SP
  • Type de taraud
    Point spirale
  • Limite de filetage/ajustement
    H3
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
45752 1135P 5/8-11 NC GH3 3FL SP