Motion
TUF2AAPE

ENERGIZER
TUF2AAPE

ENR TUF2AAPE.9 NA HCASE WB 2AA TÂCHE LT
N° D’ARTICLE MI03462023
N° MFRTUF2AAPE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ENERGIZER
TUF2AAPE

ENR TUF2AAPE.9 NA HCASE WB 2AA TÂCHE LT
N° D’ARTICLE MI03462023
N° MFRTUF2AAPE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    AAA
  • Diamètre/largeur du corps
    44.5 mm
  • Hauteur
    4.76 po
  • Longueur
    9.45 po
  • Poids
    0.408 lb
  • Largeur
    2.19 po

Détails

  • Piles incluses
    Piles incluses
  • Chimie de la batterie
    Piles alcalines
  • Couleur du corps
    Noir/Gris
  • Matériau du corps
    ABS, caoutchouc, acier
  • Type de matériau de carrosserie
    Plastique
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Caractéristiques et avantages
    • La lampe de travail robuste comme des clous fonctionne avec 2 piles Energizer MAX AA (incluses) • Fournit jusqu’à 300 lumens de lumière puissante avec une distance de faisceau pouvant atteindre 115 mètres • Le corps durable peut résister aux chutes jusqu’à 2 étages de haut (7 mètres) • Les modes d’éclairage personnalisés vous offrent une durée de fonctionnement allant jusqu’à 6.5 heures (en hauteur) ou jusqu’à 65 heures (en hauteur) • La conception à bouton extra large facilite l’utilisation de cette lampe de travail à DEL, même en portant des gants • La fonction de gradation intelligente Energizer contrôle l’intensité de la lumière pour des capacités d’économie d’énergie • Prêt pour toutes les conditions météorologiques : Résistant à l’eau selon la norme IPX4
  • Comprend
    Bouton-poussoir
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    039800018540
  • Intensité maximale du faisceau
    380 cd
  • Sortie lumineuse maximale
    20 lm
  • Durée d’exécution maximale
    30 h
  • Nombre de piles
    2
  • Nombre de DEL
    3
  • Nombre de modes d’éclairage
    1
  • Lampe de poche rechargeable
    Non rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux chocs, verres incassables, résistant à l’eau
  • Normes respectées
    Série ANSI/NEDA 15 , IEC 60529 IPX4
  • Type
    Lampe de poche portative (usage général ou industriel)
  • CUP_NON
    039800018540

Aperçu

Description du fabricant
LUMIÈRE PROFESSIONNELLE TUF2AAPE CH
  • La lampe de travail robuste pour les clous fonctionne avec les piles 2 Energizer MAX AA (incluses)
  • Fournit jusqu’à 300 lumens de lumière puissante avec une distance de faisceau pouvant atteindre 115 mètres
  • La carrosserie durable peut résister aux chutes jusqu’à 2 étages de hauteur (7 mètres)
  • Les modes d’éclairage personnalisés vous offrent une durée de fonctionnement allant jusqu’à 6.5 heures (en mode élevé) ou jusqu’à 65 heures (en mode faible)
  • La conception à bouton très grand rend cette lampe de travail à DEL facile à utiliser, même en portant des gants
  • La fonction de gradation intelligente Energizer contrôle l’intensité de la lumière pour des capacités d’économie d’énergie
  • Prêt pour toutes les conditions météorologiques : résistant à l’eau selon la norme IPX4