Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI/ISEA Z87.1-2010, CAN/CSA Z94.3-07, CE EN 166
- Lentille dioptrique2
- Se porte par-dessus les lunettesNe convient pas aux lunettes
- Style de cadreSans cadre
- Couleur du cadreTransparent
- Revêtement de lentilleRésistant aux égratignures
- Couleur de la lentilleTransparent
- Famille de couleurs de lentillesEffacer
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Style de lentilleCélibataire
- LogoPYRAMEX
- Gamme de produitsZtek
- Réglage des branchesBranches non réglables
- Couleur du branchesTransparent
- TypeLunettes grossissantes
- CUP_NON814992008438
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV