Motion
230/710B.579221

FAG (SCHAEFFLER)
230/710B.579221

Roulement à rouleaux sphériques - DI 710 mm, DI 1030 mm, largeur 236 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI03466021
N° MFR230/710B.579221
Prix245,997.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
230/710B.579221

Roulement à rouleaux sphériques - DI 710 mm, DI 1030 mm, largeur 236 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI03466021
N° MFR230/710B.579221
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
Prix245,997.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    710 mm
  • Rayon du filet
    6.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    1030 mm
  • Global Largeur  
    236 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Aucun trou
  • Rpm max.
    480 tr/min
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    230
  • CUP_NON
    4026677945501

Aperçu

Description du fabricant
Z-579221.230/710-B