Motion
KT121513C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 15 mm, largeur de 13 mm
N° D’ARTICLE MI03466975
N° MFRKT121513C3
Prix15.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 15 mm, largeur de 13 mm
N° D’ARTICLE MI03466975
N° MFRKT121513C3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix15.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    15 mm
  • Global Largeur  
    13 mm
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    5730 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KT121513C3 présente un diamètre d’alésage de 12 mm, un diamètre extérieur de 15 mm, une largeur totale de 13 mm et un poids de 0.01 lb, ce qui le rend idéal pour les équipements de précision, les ensembles rotatifs compacts et les entraînements industriels.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT121513C3
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    7250 N

Aperçu

Description du fabricant
KT121513C3 BRG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté