Motion
R414002004

AVENTICS
R414002004

Régulateur de vide pneumatique -
N° D’ARTICLE MI03466997
N° MFRR414002004
Prix767.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R414002004

Régulateur de vide pneumatique -
N° D’ARTICLE MI03466997
N° MFRR414002004

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix767.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    136 mm
  • Largeur totale
    62 mm
  • Port Taille  
    1/4 BSPP

Détails

  • Type de signal d’entrée
    Électro-pneumatique
  • Débit d’air maximal
    35.3 scfm
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 70 °C
  • Définir la plage de pression
    0 à 159 psi
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
R414002004 ED05-000-060-420-1M12A ED05
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon