Motion
09990
Boîte distributrice d’essuie-mains en rouleau – Couleur translucide gris/gris, 12.6 po de large, 16.1 po de haut, 10.2 po de profondeur
N° D’ARTICLE MI03467620
N° MFR09990
Prix112.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîte distributrice d’essuie-mains en rouleau – Couleur translucide gris/gris, 12.6 po de large, 16.1 po de haut, 10.2 po de profondeur
N° D’ARTICLE MI03467620
N° MFR09990

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix112.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    10.2 po
  • Hauteur
    16.1 po
  • Largeur
    12.6 po

Détails

  • Fini de couleur du distributeur
    Gris/Gris translucide
  • Type de distributeur
    Boîte distributrice d’essuie-mains en rouleau
  • À utiliser avec la marque
    Kimberly Clark
  • À utiliser avec le modèle
    01000, 01005, 01040, 01080, 11090
  • Style de pliage d’essuie-tout
    Rouleau à enroulement dur
  • Type de rouleau d’essuie-tout
    Enroulé dur

Aperçu

Description du fabricant
DISTRIBUTEUR 09990
  • Plastique résistant aux chocs
  • Avance et coupe automatiquement une quantité nominale de 12” serviettes lorsqu’elle est activée en tirant sur la serviette exposée
  • Le système de distribution sans contact aide à minimiser la propagation de la saleté et des germes
  • Distribue un rouleau de 8” po de diamètre avec 1-1/2” mandrins
  • Les caractéristiques comprennent un bouton d’alimentation d’urgence et un choix de verrouillage à ressort ou de bouton-poussoir activé par clé
  • Aucune pile
  • Couleur : gris fumée

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon