Spécifications
Dimensions
- Taille du mandrin3/8 po
Détails
- Réglage de l’embrayageEmbrayage non réglable
- Capacité de perçage en métal9/32 po
- Capacité de perçage du bois5/16 po
- Puissance0.5 hp
- MatérielAcier
- Vitesse maximale2100 tr/min
- Nombre de pièces1
- Puissance nominale1/2 hp
- RéversibleNon réversible
- Vitesse variableVitesse variable non comprise
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la brochure
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la brochure
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la circulaire