Spécifications
Dimensions
- Longueur75 pi
- Épaisseur0.120
- Poids58.68 lb
- Largeur12 po
Détails
- CouleurNoir
- Plage de température-10 à 150°F
Aperçu
- Conçus pour une installation rapide et une facilité d’utilisation, les rouleaux en vrac peuvent être coupés à n’importe quelle longueur pour créer une solution de porte à bande personnalisée
- Idéal pour les rideaux d’ouverture de convoyeur
- Recommandé pour des températures allant de - 10°F à 150°F
- Les bords finis sont arrondis pour éviter les creux
- Pare-soleil total, non recommandé pour la circulation motorisée
- Fabriqué aux États-Unis