Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.6600 po
- Extérieur Diamètre1.1300 po
- Conception de diamètre extérieurPlat
- Global Largeur0.3440 po
- Cote de précisionNon mis à la terre
- Poids0.04 lb
Détails
- ApplicationMachinerie textile, machinerie agricole, poulies, rouleaux porteurs, équipement de manutention
- Matériau du roulementBoîtier en acier au carbone trempé
- Type d’alésageRonde
- Matériau de la cageAucun
- Type de fermetureAvec bande
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Numéro CUP du fabricant637400410360
- Rpm max.1000 tr/min
- Température de fonctionnement148.9 oC
- Plage de température de fonctionnementMaximum 300 °F
- Type de produitRoulements de butée de bille
- Capacité de charge dynamique radiale858 lbf
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Séparable ou avec bandeAvec bande
- SérieNice®
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de palier de butéeUne seule direction
- CUP_NON637400410360