Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56C
- Longueur du moteur sans arbre7.31 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale14.4400 po, 366.78 mm
- Dimension C de la longueur totale14.44 po
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids37.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesSatisfait au code de température T3B avec une température de surface maximale de 329° F.; Lubrifié de façon permanente; Roulements scellés prolongeant la durée de vie du moteur; Moteur à châssis 140 et inférieur comprenant un boîtier de conduit antidéflagrant; Expédié en vrac
- Plage de température ambiante40 °C
- Ampères à tension15.4 A;8.4-7.7 A à 115 V;208-230 V
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base3450 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionMoteur antidéflagrant, 1.50 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/208-230 V, 3600 tr/min, cadre 56C , EPFC
- Mot-clé de description1-1/2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur Exécution du condensateur
- Type de boîtierEPFC
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge15.40 / 8.40–7.70 A
- Efficacité de la pleine charge77.00 %
- Couple de pleine charge2.25 pi-lb;3.05 N-m
- Groupe et classeDIV 1 EXP PROOF CL I GR CD CL II GR FG T3C
- Code d’harmonisation8501.40.6040
- HP1.5 hp
- Hz60 Hz
- Classe d’isolationB
- Cote IP54
- Code KVAH
- kW1.12 kW
- Numéro de catalogue du fabricant114424.00
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720013946
- Modèle6C34XC26C
- Catégorie de moteurMoteur à usage général
- Code de conception du moteurL
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteurBipolaire
- Tension d’alimentation du moteur115 V, 208-230 V
- Type de montageRonde
- Classe de conception NEMAL
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Type de produitMoteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
- Rotation de l’arbreSélectif dans le sens antihoraire
- Type d’arbreNEMA 56
- Normes respectéesHomologué CSA et UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Code de températureT3C
- Protection thermiqueAutomatique
- Type de roulementBalle
- CUP_NON691720013946
- Tension115/208-230 V
- Volts à fréquence115/208-230 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- La liste des composants et la certification CSA reconnues UL garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d’applications.
- Conforme au code de température T3B avec une température de surface maximale de 329° F.
- Les roulements scellés et lubrifiés en permanence prolongent la durée de vie du moteur.
- Le moteur à châssis 140 et inférieur comprend une boîte de conduit antidéflagrante, expédiée en vrac.