Motion
MT116315

REXNORD INC
MT116315

Unité de prise en charge des roulements à rouleaux - montage latéral, rouleau sphérique, alésage 3-15/16 po, fonte, montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03475340
N° MFRMT116315
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
MT116315

Unité de prise en charge des roulements à rouleaux - montage latéral, rouleau sphérique, alésage 3-15/16 po, fonte, montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03475340
N° MFRMT116315
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3-15/16 po
  • Hauteur totale
    9.4375 po
  • Espacement des fentes
    8.6250 po
  • Poids
    68 lb

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MT116315
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    118000 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    ZT6000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    793699903485

Aperçu

Description du fabricant
MT116315 HD BLOC T-U 6000 ADP BRG