Spécifications
Dimensions
- Taille du mandrin0.58 po
- Taille de l’entrée3/8 po
- Longueur totale17.72 po
- Accident vasculaire cérébral4.00 po
- Poids de l’outil9 lb
Détails
- Consommation d'air26.49 pcm
- Style mandrinHexagonales
- Mot-clé de descriptionMandrin hexagonal de 0,580 po / 25,4 mm
- Type de serviceRobuste (4 boulons)
- Taux d’impact1440 bpm
- Page de produit du fabricant
- Type de dispositif de retenueType de ressort
- Axes de niveau de vibration 312.3 m/s2
Aperçu
- Quatre boulons, tête arrière haute résistance
- Poignée en « D » avec gâchette extérieure et mécanisme de sécurité supplémentaire
- Vanne Simplate pour un fonctionnement en douceur
- Solide et fiable
- Disponible en versions à course de cylindre 3” ou 4”
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Guide technique des moteurs pneumatiques à ChicagoGuide technique des moteurs pneumatiques à Chicago
Voir la brochure
Marteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeusesMarteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeuses
Voir la brochure
Catalogue des moteurs pneumatiques Chicago PneumaticLes moteurs pneumatiques sont une solution idéale pour une variété d’applications, même dans des domaines extrêmement différents tels que l’ingénierie mécanique, l’industrie automobile, l’emballage, l’industrie du papier ou de l’impression, l’industrie pétrochimique, l’équipement agricole, l’industrie alimentaire et des boissons et bien d’autres applications.
Voir la brochure