Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cercle de boulonnage3.0800 po
- Alésage Diamètre1.3750 po
- Code de taille de raccord50
- Concentrateur Diamètre3.5600 po
- Longueur jusqu’à Alésage1.6800 po
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
- Matériau du concentrateurFonte ductile
- Forme de moyeuTriangulaire
- Comprend(2) Vis de pression à 120°
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144390486
- SérieDeltaflex
- CUP_NON685144390486