Motion
56324
variFLUTE™ Ball End Mill - 5988 Series, Carbide Material, 1/4 in Mill Dia., 5/8 in Cutting Length, 1/4 in Shank Dia., 2-1/2 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI03476729
N° MFR56324
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
variFLUTE™ Ball End Mill - 5988 Series, Carbide Material, 1/4 in Mill Dia., 5/8 in Cutting Length, 1/4 in Shank Dia., 2-1/2 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI03476729
N° MFR56324
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de Coupe  
    5/8 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    1/4 po
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Tige Diamètre  
    1/4 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe au centre de la boule
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    ALTiN
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    5988
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
56324 5988 VARIFLUTE 3FL BALLE 1/4 ALTINE