Motion
MT5460043
Mèche pour machine à vis, longueur - 3.7 mm, matériau cobalt, cannelure 20 mm, angle de pointe 130 °, longueur totale 52 mm
N° D’ARTICLE MI03476792
N° MFRMT5460043
Prix22.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche pour machine à vis, longueur - 3.7 mm, matériau cobalt, cannelure 20 mm, angle de pointe 130 °, longueur totale 52 mm
N° D’ARTICLE MI03476792
N° MFRMT5460043
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
Prix22.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    3.7 mm
  • Longueur de cannelure
    20 mm
  • Longueur totale
    52 mm

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    TiALN
  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    M35
  • Angle de pointe
    130 °
  • Série
    1360T

Aperçu

Description du fabricant
60043 1360T COB PAR SCRW 3.7MM TIALN