Motion
MT2417607
Mèche Jobber Length - série 2345 , 1.4 mm, matériau cobalt, cannelure 22 mm, angle de pointe 135 °, OAL 48 mm
N° D’ARTICLE MI03477811
N° MFRMT2417607
Prix 4.35 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - série 2345 , 1.4 mm, matériau cobalt, cannelure 22 mm, angle de pointe 135 °, OAL 48 mm
N° D’ARTICLE MI03477811
N° MFRMT2417607
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
Prix de 4.35 $/chaque

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    1.4 mm
  • Cannelure Longueur  
    22 mm
  • Global Longueur  
    48 mm

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    M42
  • Point Angle  
    135 °
  • Série
    2345

Aperçu

Description du fabricant
17607 2345 COB JL TYPE « J » 1.40MM
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good