Spécifications
Dimensions
- Longueur de cannelure2-5/8 po
- Longueur totale10 po
- Diamètre de l’alésoir0,9400 po
- Diamètre décimal de l'alésoir équivalent0.9400 po
- Diamètre de la tige0,7490 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeMain droite
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures8-10
- Type d’alésoirMandrin
- Série1655H
- Cannelure droite ou spiraléeDroit