Motion
MT3733476
Taraud à main M - série 2020 , taille de filetage 3/8 po - 16 , 4 cannelures, filetage UNC standard, direction gauche, matériau en acier haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI03479035
N° MFRMT3733476
Prix19.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud à main M - série 2020 , taille de filetage 3/8 po - 16 , 4 cannelures, filetage UNC standard, direction gauche, matériau en acier haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI03479035
N° MFRMT3733476
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
Prix19.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-15/16 po
  • Diamètre de la tige
    0.3810 po
  • Longueur du tableau
    2.9375 po | 74.61 mm
  • Largeur du tableau
    0.2860 po | 7.26 mm
  • Compatibilité des tailles de prise
    3/8 po - 16
  • Profondeur de taraudage
    1.2500 po | 19.05 mm
  • Filetage Longueur  
    1-1/4 po
  • Taille du filetage
    3/8 po - 16

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    N’a pas de cou allongé
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    2020
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
33476 2020 GAUCHE BTTM 3/8 PO-16 PO H3 4FL