Motion
MT4438627
MORSE ® Outils de coupe combinés pour perceuse et taraud - série 2080 , matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, taille de filetage M12 , longueur totale 4-1/16 po
N° D’ARTICLE MI03479255
N° MFRMT4438627
Prix141.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE ® Outils de coupe combinés pour perceuse et taraud - série 2080 , matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, taille de filetage M12 , longueur totale 4-1/16 po
N° D’ARTICLE MI03479255
N° MFRMT4438627
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
Prix141.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la mèche
    0,4140 po
  • Longueur de la mèche
    1-1/8 po
  • Longueur totale
    4-1/16 po
  • Taille du filetage
    M12

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Série
    2080
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    D6

Aperçu

Description du fabricant
38627 2080 COMBO TAP/DRL M12X1.75