Motion
43176
Usine à bout sphérique - série 1889 , matériau en acier haute vitesse, diamètre de 13/32 po, longueur de coupe de 13/16 po, diamètre de tige de 1/2 po, longueur totale de 3-3/4 po
N° D’ARTICLE MI03479265
N° MFR43176
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Usine à bout sphérique - série 1889 , matériau en acier haute vitesse, diamètre de 13/32 po, longueur de coupe de 13/16 po, diamètre de tige de 1/2 po, longueur totale de 3-3/4 po
N° D’ARTICLE MI03479265
N° MFR43176
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de Coupe  
    13/16 po
  • Usine Diamètre  
    13/32 po
  • Longueur totale
    3-3/4 po
  • Tige Diamètre  
    1/2 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériau de l’usine
    Acier haute vitesse
  • Usine d’extrémité miniature
    Non
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    1889
  • Type de tige
    Ballerines Weldon
  • Simple ou double Fin  
    Double
  • Extrémité sphérique
    Extrémité non sphérique
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
43176 1889 HSS 2FL BILLE DE 13/32 PO