Motion
MT2945127
MORSE Moulin à bout carré ® Cutting Tools - Série 4640 , matériau cobalt, fini/revêtement brillant, embout simple, diamètre de 13/16 po, 5 cannelures, longueur de coupe de 1-7/8 po
N° D’ARTICLE MI03479341
N° MFRMT2945127
Prix144.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Moulin à bout carré ® Cutting Tools - Série 4640 , matériau cobalt, fini/revêtement brillant, embout simple, diamètre de 13/16 po, 5 cannelures, longueur de coupe de 1-7/8 po
N° D’ARTICLE MI03479341
N° MFRMT2945127
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
Prix144.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de Coupe  
    1-7/8 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    13/16 po
  • Longueur totale
    4-1/8 po
  • Tige Diamètre  
    3/4 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériau de l’usine
    Cobalt
  • Nombre de Cannelures  
    5
  • Série
    4640
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
45127 4640 13/16X3/4CO C/C RUF/FN