Motion
MT3595261
Taraud cannelé en spirale ShearTap - série 2091G , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement TiN, chanfrein semi-rottom, 3 cannelures, taille de filetage M5 x 0.8
N° D’ARTICLE MI03481109
N° MFRMT3595261
Prix41.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud cannelé en spirale ShearTap - série 2091G , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement TiN, chanfrein semi-rottom, 3 cannelures, taille de filetage M5 x 0.8
N° D’ARTICLE MI03481109
N° MFRMT3595261
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
Prix41.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-3/8 po
  • Longueur du filetage
    0.3540 po
  • Taille du filetage
    M5 x 0.8

Détails

  • Chambre
    Semi-rottom
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    2091G
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    D4

Aperçu

Description du fabricant
95261 2091G M5X.8 D4 SPFL BTM TIN