Motion
MT2096481
MORSE ® Usine à bout sphérique pour outils de coupe - série 1888G , matériau en acier haute vitesse, diamètre de 3/16 po, longueur de coupe de 1/2 po, diamètre de tige de 3/8 po, longueur totale de 2-11/16 po
N° D’ARTICLE MI03481312
N° MFRMT2096481
Prix101.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE ® Usine à bout sphérique pour outils de coupe - série 1888G , matériau en acier haute vitesse, diamètre de 3/16 po, longueur de coupe de 1/2 po, diamètre de tige de 3/8 po, longueur totale de 2-11/16 po
N° D’ARTICLE MI03481312
N° MFRMT2096481
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
Prix101.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    38 °
  • Longueur de Coupe  
    1/2 po
  • Type de longueur
    Longueur étendue
  • Usine Diamètre  
    3/16 po
  • Longueur totale
    2-11/16 po
  • Tige Diamètre  
    3/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe au centre de la boule
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Matériau de l’usine
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    1888G
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
96481 1888G HSS BILLE EXT 3/16 TIN