Motion
MT2859690
MORSE ® Fraise pour outils de coupe - Double coupe, 1/8 po de diamètre de tête, 1/8 po de diamètre de tige, 5/8 po de longueur de coupe
N° D’ARTICLE MI03481815
N° MFRMT2859690
Prix8.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE ® Fraise pour outils de coupe - Double coupe, 1/8 po de diamètre de tête, 1/8 po de diamètre de tige, 5/8 po de longueur de coupe
N° D’ARTICLE MI03481815
N° MFRMT2859690
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
Prix8.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1/8 po
  • Longueur de la coupe
    5/8 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po

Détails

  • Type de bord de coupe
    Coupe double
  • Type de fin
    Extrémité plate
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Code d’harmonisation
    8207.90
  • Matériau de la tête
    Carbure
  • Série
    5970
  • Forme
    Cylindrique
  • Numéro de transaction
    SA-43

Aperçu

Description du fabricant
59690 5970 SA-43 DIA 1/8 LOC 5/8